Catu - pince crocodile brune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec coffret/étui - Non
matériau isolant - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560018523
Réf. Sonepar
00081021222
Réf. Fournisseur
CX01222
Réf. Commerciale
Catu
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
Pinces crocodiles de sécurité maron, IP2X grande capacité de serrage (Conducteurs Ø 16 mm, 22 mm sur plat. Avec garde main. Compatible avec accessoires à fiche normalisée Ø 4 mm. CAT III-1000V, CAT IV-600V, 20A, IEC 61010-1-61010-031. CE.