Catu - Pince demi-ronde coudée isolée composite 210 mm. Coupe jusqu'à 16 mm² cuivre - MO66404CC

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince demi-ronde coudée isolée composite 210 mm. Coupe jusqu'à 16 mm² cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - coudé/galbé

  • longueur - 210 mm

  • finition de la poignée - 1 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045925

Réf. Sonepar

00081004592

Réf. Fournisseur

MO66404CC

Marque

Catu

forme:

coudé/galbé

longueur:

210 mm

finition de la poignée:

1 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Pince à becs demi-ronds coudés isolante. Pince coupante à lames céramiques. Capacité coupe jusqu'à 16 mm² cuivre. Longueur 210 mm. Isolation composite conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.