Catu - pince universelle isolee bi matiere 180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560024296
Réf. Sonepar
00081911990
Réf. Fournisseur
MO72102
Réf. Commerciale
Catu
longueur
180 mm
lame saillante
Non
isolé
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec protection contre les chocs
Oui
Pince universelle isolée bi-matières. Longueur 180 mm. Capacité coupe Ø 1,5 à 3,5 mm acier suivant dureté. Isolation conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c.-1500 V d.c.