Catu - pince universelle isolee cei 160mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000795
Réf. Sonepar
00081507080
Réf. Fournisseur
MO66001
Réf. Commerciale
Catu
longueur
160 mm
finition de la poignée
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Pince universelle isolée. Capacité de coupe Ø 1,5 à 3,5 acier suivant dureté. Longueur 160 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.