Catu - pince universelle isolee cei 180mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
lame saillante - Oui
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000801
Réf. Sonepar
00081043190
Réf. Fournisseur
MO66002
Réf. Commerciale
Catu
longueur
180 mm
lame saillante
Oui
isolé
Oui
finition de la poignée
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec protection contre les chocs
Oui
Pince universelle isolée. Capacité de coupe Ø 1,5 à 3,5 acier suivant dureté. Longueur 180 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.