Catu - pince universelle isolee cei 200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560022414
Réf. Sonepar
00081507090
Réf. Fournisseur
MO66003
Réf. Commerciale
Catu
longueur
200 mm
finition de la poignée
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Pince universelle isolée. Capacité de coupe Ø 1,5 à 3,5 acier suivant dureté. Longueur 200 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.