Catu - pinces crocodiles jeu de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
avec coffret/étui - Non
matériau isolant - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560018837
Réf. Sonepar
00081022006
Réf. Fournisseur
DX02006
Réf. Commerciale
Catu
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
capacité de courant
20 A
Jeu de 2 pinces crocodiles Noire et Rouge avec garde -mains pour conducteur diamètre 16 mm sur rond ou 22 mm sur plat