Catu - planche 24 etiq cable dc pv sur facade
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3597560064292
Réf. Sonepar
00081004299
Réf. Fournisseur
AT7043
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
multicolore
qualité du matériau
PVC
largeur
40 mm
hauteur
20 mm
Planche de 24 stickers pr installation photovoltaïque. Coupure des câbles d.c PV sous tension située sur la façade ?...... Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 40x20mm