Catu - plaque de 21 etiq .coup urg sort ond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3597560051063
Réf. Sonepar
00081005106
Réf. Fournisseur
AT7018
Réf. Commerciale
Catu
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
couleur
multicolore
qualité du matériau
PVC
largeur
40 mm
hauteur
20 mm
Planche de 21 étiquettes pr installation photovoltaïque. Coupure d'urgence, sortie onduleur. Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 40x20 mm.