Catu - poignee 6 cadenas 70mm cle identique 666

Catu - poignee 6 cadenas 70mm cle identique 666

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • hauteur de l'étrier - 70 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560008340

Réf. Sonepar

00081004200

Réf. Fournisseur

AL236S666

Réf. Commerciale

Catu

matériau de la serrure

laiton

matériau de l'étrier

autre

diamètre de l'étrier

6 mm

hauteur de l'étrier

70 mm

largeur d'étrier

32 mm

Poignée plastique pour transporter 6 cadenas s'entrouvrant (anse Ø 6 mm - H 70 mm - clé 666), en laiton anti-corrosion. Marquage sur les 2 faces : indication du danger en français - coordonnées de l'utilisateur. Dim : 156 x 73 x 12 mm.