Catu - poignee 6 cads 70mm cle a definir export
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 70 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560043488
Réf. Sonepar
00081000020
Réf. Fournisseur
AL236S00EX
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
diamètre de l'étrier
6 mm
hauteur de l'étrier
70 mm
largeur d'étrier
32 mm
Poignée plastique pr transporter 6 cadenas s'entrouvrant (anse Ø 6 mm -H 70 mm - clé numéro au choix) en laiton anti-corrosion. Marquage sur les 2 faces : indication par pictogramme - coordonnées utilisateur. Dim : 156 x 73 x 12 mm.