Catu - point fixe coude 25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
longueur - 25 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3597560026368
Réf. Sonepar
00081510250
Réf. Fournisseur
MT9521
Réf. Commerciale
Catu
matériau
cuivre
longueur
25 mm
diamètre de la plaque de raccordement
18 mm
Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT-MCC. Icc : 10 kA-1s. Sphère de diamètre 18 mm. Fixation par tige filetée M10 long. 25 mm. Matière laiton.