Catu - Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s - MT395035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
longueur - 35 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 25 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CATU point fixe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560013443
Réf. Sonepar
00081912070
Réf. Fournisseur
MT395035
Marque
Catu
matériau:
cuivre
longueur:
35 mm
diamètre de la plaque de raccordement:
25 mm
Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT/MCC. Icc : 30 kA/1s. Sphère de diamètre 25 mm. Fixation par tige filetée M12 long. 35 mm. Corps en cuivre étamé et éléments de fixation en inox. Conforme IEC 61230.


