Catu - pointes de touche sur douille
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
capacité de courant - 20 A
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3597560018783
Réf. Sonepar
00081022001
Réf. Fournisseur
DX02001
Réf. Commerciale
Catu
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT III
capacité de courant
20 A
Jeu de 2 pointes de touche Noire et Rouge sur douille femelle normalisées diamètre 4 mm. Accès en fonds de puits de profondeur 26 mm.