fin de vie

Catu - Rallonge isolée 1/2". Longueur 130 mm. IEC 60900 - MO69524

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Rallonge isolée 1/2". Longueur 130 mm. IEC 60900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • carré - 12,5 mm (1/2 pouce)

  • longueur - 130 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560023879

Réf. Sonepar

00081508020

Réf. Fournisseur

MO69524

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/2 pouce

carré:

12,5 mm (1/2 pouce)

longueur:

130 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Rallonge isolée 1/2". Longueur 130 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.