Catu - rallonge isolee cei ent. 1-4 150mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
carré - 6,3 mm (1/4 pouce)
longueur - 170 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560064926
Réf. Sonepar
00081004738
Réf. Fournisseur
MO69522
Réf. Commerciale
Catu
dimension de raccordement
1/4 pouce
carré
6,3 mm (1/4 pouce)
longueur
170 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Rallonge isolée 1-4. Longueur 170 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.