Catu - repartiteur pour circuit de terre 8 derivations - REPTER2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec capot de couverture
type de construction - montage fixe
matériau du rail de contact - laiton
isolateur - Oui
hauteur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560051766
Réf. Sonepar
00081005178
Réf. Fournisseur
REPTER2
Marque
Catu
modèle:
avec capot de couverture
type de construction:
montage fixe
matériau du rail de contact:
laiton
isolateur:
Oui
hauteur:
55 mm
largeur:
40 mm
longueur:
80 mm
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:
5
surface du rail de contact:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau de la borne:
laiton
surface de la borne:
galvanisé et étamé


