Catu - Scie à métaux isolée. Longueur lame 130 mm. Conforme IEC 60900. - MO64501

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Scie à métaux isolée. Longueur lame 130 mm.  Conforme IEC 60900.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - scie à lame

  • type - scie à métaux

  • longueur de lame de scie - 130 mm

  • lame de scie interchangeable - Oui

  • lame de scie - d’un seul côté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560038248

Réf. Sonepar

00081003824

Réf. Fournisseur

MO64501

Marque

Catu

modèle:

scie à lame

type:

scie à métaux

longueur de lame de scie:

130 mm

lame de scie interchangeable:

Oui

lame de scie:

d’un seul côté

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Scie à métaux isolée. Petit modèle de longueur totale 263 mm. Longueur lame 130 mm. Conforme IEC 60900.