Catu - SOUS-GANTS CONTRE LES RISQUES THERMIQUES TU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - fibre aramide
couleur - blanc
taille de gant (USA) - universel
protection contre la chaleur et le feu - Oui
type de fermeture - manchette élastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560043334
Réf. Sonepar
00081000052
Réf. Fournisseur
CG37
Réf. Commerciale
Catu
matériau
fibre aramide
couleur
blanc
taille de gant (USA)
universel
protection contre la chaleur et le feu
Oui
type de fermeture
manchette élastique
Utilisé conjointement avec les gants isolants, les sous-gants réduisent les effets thermiques d?un arc électrique. Matière: Nomex III (95% Nomex, 5% Kevlar). Norme EN 420 et EN 407 niveau de protection 411. Taille unique. Conditionné par 5