Catu - tapis isolant 3mm 1.20 x 0.60m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 600 mm
largeur - 1200 mm
pour tension nominale jusqu'à - 26.5 V
épaisseur - 3.2 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560069433
Réf. Sonepar
00081006943
Réf. Fournisseur
MP4226
Réf. Commerciale
Catu
longueur
600 mm
largeur
1200 mm
pour tension nominale jusqu'à
26.5 V
épaisseur
3.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 3 de 0,6 m x 1,2 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.