Catu - Tapis isolant classe 4 épaisseur 5 mm Dim. 0.60 x 1 m - MP60051

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 4 épaisseur 5 mm Dim. 0.60 x 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 600 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 36 V

  • épaisseur - 5 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560061888

Réf. Sonepar

00081002327

Réf. Fournisseur

MP60051

Marque

Catu

longueur:

1000 mm

largeur:

600 mm

pour tension nominale jusqu'à:

36 V

épaisseur:

5 mm

couleur:

gris

Tapis isolant individuel. Classe 4 et catégorie "C", conforme IEC 61111. Epaisseur 5 mm. 0,6 m x 1 m. Umax: 36000 V a.c.-54000 V d.c. 4,4 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.