Catu - tete a frapper avec temoin

Catu - tete a frapper avec temoin

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tête de frappe

  • diamètre de la prise de terre - 16...17.3 mm

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3597560047493

Réf. Sonepar

00177094113

Réf. Fournisseur

TFT16171

Réf. Commerciale

Catu

modèle

tête de frappe

diamètre de la prise de terre

16...17.3 mm

matériau

autre

traitement de la surface

autre

Tête connectrice tête connectrice à frapper avec témoin permettant de connecter horizontalement le câble de terre (30 ou 50 mm²) au piquet de terre. Pour piquet cuivre-acier Ø 17,3 mm ou acier-inox Ø 16 mm.