Catu - tournevis bi matiere isole cei 10x200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 10 mm
modèle - droit
longueur de lame - 200 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560053937
Réf. Sonepar
00081005393
Réf. Fournisseur
MO72010
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
10 mm
modèle
droit
longueur de lame
200 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 10 mm. Longueur lame 200 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.