Catu - tournevis bi matiere isole cei 2,5x60mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2.5 mm
longueur totale - 60 mm
modèle - droit
longueur de lame - 60 mm
diamètre de lame - 2.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560053920
Réf. Sonepar
00081005392
Réf. Fournisseur
MO72002
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
2.5 mm
longueur totale
60 mm
modèle
droit
longueur de lame
60 mm
diamètre de lame
2.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 2,5 mm. Longueur lame 60 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.