Catu - tournevis bi matiere isole cei 3x100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
longueur totale - 100 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560024197
Réf. Sonepar
00081911890
Réf. Fournisseur
MO72003
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
3 mm
longueur totale
100 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
100 mm
diamètre de lame
3 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
lame incurvée
Non
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 3 mm. Longueur lame 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.