Catu - tournevis bi matiere isole cei 4x125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
longueur totale - 125 mm
modèle - droit
longueur de lame - 125 mm
diamètre de lame - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560024203
Réf. Sonepar
00081911900
Réf. Fournisseur
MO72004
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
4 mm
longueur totale
125 mm
modèle
droit
longueur de lame
125 mm
diamètre de lame
4 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 4 mm. Longueur lame 125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.