Catu - tournevis bi matiere isole cei 6x150mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 6 mm
longueur totale - 150 mm
modèle - droit
longueur de lame - 150 mm
diamètre de lame - 6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560024227
Réf. Sonepar
00081911920
Réf. Fournisseur
MO72006
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
6 mm
longueur totale
150 mm
modèle
droit
longueur de lame
150 mm
diamètre de lame
6 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé bi-matières à embout plat de 6 mm. Longueur lame 150 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.