Catu - tournevis hexa allen bi-matiere 3x75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 3 mm
longueur de lame - 75 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560053845
Réf. Sonepar
00081005384
Réf. Fournisseur
MO68403
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
3 mm
longueur de lame
75 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 3 mm sur plats. Longueur lame 75 mm. Conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.