Catu - tournevis hexagonal male de 8x150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 8 mm
longueur de lame - 150 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560053869
Réf. Sonepar
00081005792
Réf. Fournisseur
MO68408
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
8 mm
longueur de lame
150 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Tournevis isolé bimatières. Embout hexagonal mâle de 8 mm sur plats. Longueur lame: 150 mm. Outil conforme IEC 60900 pr travaux sous tension maxi de 1 000 V AC - 1 500 V DC.