Catu - tournevis isole embout torx t10 x 75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (TX) - 10
longueur de lame - 75 mm
longueur totale - 75 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560053982
Réf. Sonepar
00081005398
Réf. Fournisseur
MO720510
Réf. Commerciale
Catu
taille (TX)
10
longueur de lame
75 mm
longueur totale
75 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T10. Longueur lame 75 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.