Catu - tournevis phillips isole cei n 0 3x60mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 0
modèle - droit
longueur de lame - 60 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000740
Réf. Sonepar
00081041230
Réf. Fournisseur
MO65230
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
cruciforme
taille
0
modèle
droit
longueur de lame
60 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
Tournevis isolé à embout PHILLIPS de 4 (PH0). Lame de longueur 60 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.