Catu - tournevis phillips isole cei n 2 6x100

Catu - tournevis phillips isole cei n 2 6x100

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560000764

Réf. Sonepar

00081001625

Réf. Fournisseur

MO65234

Réf. Commerciale

Catu

système à vis

cruciforme

taille

2

modèle

droit

longueur de lame

100 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

1 composant

Tournevis isolé à embout PHILLIPS de 6 (PH2). Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.