Catu - tournevis phillips isole cei n 4 10x200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 4
modèle - droit
longueur de lame - 200 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000788
Réf. Sonepar
00081507050
Réf. Fournisseur
MO65238
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
cruciforme
taille
4
modèle
droit
longueur de lame
200 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
Tournevis isolé à embout PHILLIPS de 10 (PH4). Lame de longueur 200 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.