Catu - tournevis phillips lame decolletee 5x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045253
Réf. Sonepar
00081004541
Réf. Fournisseur
MO65233D
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
cruciforme
taille
1
modèle
droit
longueur de lame
100 mm
longueur totale
100 mm
diamètre de lame
5 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
Tournevis isolé à lame décolletée et à embout PHILLIPS de 5 (PH1). Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.