Catu - tournevis phillips lame decolletee 6x125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 125 mm
longueur totale - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045260
Réf. Sonepar
00081004542
Réf. Fournisseur
MO65234D
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
cruciforme
taille
2
modèle
droit
longueur de lame
125 mm
longueur totale
125 mm
diamètre de lame
6 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
Tournevis isolé à lame décolletée et à embout PHILLIPS de 6 (PH2). Lame de longueur 125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.