Catu - tournevis phillips lame decolletee 8x150

Catu - tournevis phillips lame decolletee 8x150

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • taille - 3

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 150 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560045277

Réf. Sonepar

00081004543

Réf. Fournisseur

MO65236D

Réf. Commerciale

Catu

système à vis

cruciforme

taille

3

modèle

droit

longueur de lame

150 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

1 composant

Tournevis isolé à lame décolletée et à embout PHILLIPS de 8 (PH3). Lame de longueur 150 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.