Catu - tournevis plat isole cei 4 x 100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
longueur totale - 100 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000641
Réf. Sonepar
00081041205
Réf. Fournisseur
MO65205
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
4 mm
longueur totale
100 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
100 mm
diamètre de lame
4 mm
taille
5
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
entraînement carré/hexagonal
carré
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Oui
finition avec peu d'étincelles
Oui
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
lame incurvée
Non
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé à embout plat de 4 mm. Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.