Catu - tournevis plat isole cei 5,5 x 125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 5.5 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 125 mm
diamètre de lame - 5.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000658
Réf. Sonepar
00081041206
Réf. Fournisseur
MO65206
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
5.5 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
125 mm
diamètre de lame
5.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
finition avec peu d'étincelles
Oui
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé à embout plat de 5,5 mm. Lame de longueur 125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.