Catu - tournevis plat isole cei 6,5 x 150mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 6.5 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 150 mm
diamètre de lame - 6.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000665
Réf. Sonepar
00081041207
Réf. Fournisseur
MO65207
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
6.5 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
150 mm
diamètre de lame
6.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
finition avec peu d'étincelles
Oui
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé à embout plat de 6,5 mm. Lame de longueur 150 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.