Catu - tournevis plat isole cei 8 x 175mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 8 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 175 mm
diamètre de lame - 8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000672
Réf. Sonepar
00081041209
Réf. Fournisseur
MO65209
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
8 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
175 mm
diamètre de lame
8 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé à embout plat de 8 mm. Lame de longueur 175 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.