Catu - tournevis plat lame decolletee 2x70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 70 mm
diamètre de lame - 2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045123
Réf. Sonepar
00081004528
Réf. Fournisseur
MO65202D
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
2 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
70 mm
diamètre de lame
2 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
entraînement carré/hexagonal
à six pans (hexagonal)
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé à lame décolletée et embout plat de 2 mm. Lame de longueur 70 mm. Conforme IEC 60900. Umax = 1 000 V a.c. - 1 500 V d.c.