Catu - tournevis plat lame decolletee 4x120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 120 mm
diamètre de lame - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045147
Réf. Sonepar
00081004530
Réf. Fournisseur
MO65204D
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
4 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
120 mm
diamètre de lame
4 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
entraînement carré/hexagonal
à six pans (hexagonal)
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé à lame décolletée et embout plat de 4 mm. Lame de longueur 120 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.