Catu - tournevis plat lame decolletee 5,5x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 5.5 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 100 mm
diamètre de lame - 5.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045154
Réf. Sonepar
00081004532
Réf. Fournisseur
MO65205D
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
5.5 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
100 mm
diamètre de lame
5.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
entraînement carré/hexagonal
à six pans (hexagonal)
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé à lame décolletée et embout plat de 5,5 mm. Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.