Catu - tournevis plat lame decolletee 8x150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 8 mm
modèle - droit
longueur de lame - 150 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 1 composant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045185
Réf. Sonepar
00081004535
Réf. Fournisseur
MO65208D
Réf. Commerciale
Catu
largeur de lame
8 mm
modèle
droit
longueur de lame
150 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
finition de l'arbre
rond
Tournevis isolé à lame décolletée et embout plat de 8 mm. Lame de longueur 150 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.