Catu - tournevis pozidriv isole bi matiere n 2

Catu - tournevis pozidriv isole bi matiere n 2

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 125 mm

  • longueur totale - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560024272

Réf. Sonepar

00081911970

Réf. Fournisseur

MO72044

Réf. Commerciale

Catu

système à vis

Pozidriv PZ

taille

2

modèle

droit

longueur de lame

125 mm

longueur totale

100 mm

isolé

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

2 composant

Tournevis isolé bi-matières à embout POZIDRIV de 6 mm PZ2. Longueur lame 125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.