Catu - tournevis pozidriv isole bi matiere n 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 3
modèle - droit
longueur de lame - 150 mm
longueur totale - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560024289
Réf. Sonepar
00081911980
Réf. Fournisseur
MO72046
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
Pozidriv PZ
taille
3
modèle
droit
longueur de lame
150 mm
longueur totale
150 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Tournevis isolé bi-matières à embout POZIDRIV de 8 mm PZ3. Longueur lame 150 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.