Catu - tournevis pozidriv isole bi matiere n 4

Catu - tournevis pozidriv isole bi matiere n 4

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - 4

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 200 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560061840

Réf. Sonepar

00081004596

Réf. Fournisseur

MO72048

Réf. Commerciale

Catu

système à vis

Pozidriv PZ

taille

4

modèle

droit

longueur de lame

200 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

2 composant

Tournevis isolé bi-matières à embout POZIDRIV de 10 mm PZ4. Longueur lame 200 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.