Catu - tournevis pozidriv isole cei n 1x80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045406
Réf. Sonepar
00081004555
Réf. Fournisseur
MO65505
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
Pozidriv PZ
taille
1
modèle
droit
longueur de lame
80 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
Tournevis isolé à embout Plat ou POZIDRIV de 5 ou PZ1. Lame de longueur 80 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.