Catu - tournevis pozidriv isole cei n 2 6x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560000719
Réf. Sonepar
00081041244
Réf. Fournisseur
MO65244
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
Pozidriv PZ
taille
2
modèle
droit
longueur de lame
100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
Tournevis isolé à embout POZIDRIV de 6 (PZ2). Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.