Catu - tournevis pz lame decolletee 4x75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 0
modèle - droit
longueur de lame - 75 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560045314
Réf. Sonepar
00081004549
Réf. Fournisseur
MO65244D
Réf. Commerciale
Catu
système à vis
Pozidriv PZ
taille
0
modèle
droit
longueur de lame
75 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
Tournevis isolé à lame décolletée et embout POZIDRIV de 4 (PZ0). Lame de longueur 75 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.